曜日別特売
HW-TRC-S-200V 毛髪・塵埃除去機取るミング 三共 39923739

毛髪・塵埃除去機取るミング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
間口(mm)315
内容量1台注文コード39923739品番HW-TRC-S-200V
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・ちりホコリ除去機です。回転ブラシでかき出し、しわや織目に入り込んだ異物も吸い取ります。デジタルコントローラで吸引力や吸引時間をワンタッチで調節できます。集じん袋を交換するだけで手を汚さず衛生的です。

用途
作業場への入室前に衣服に付いた毛髪・塵埃を吸引で取り除きます。
トラスコ品番858-7599材質本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ)質量(kg)11高さ(mm)455タイプ1人用奥行(mm)180間口(mm)315電源(V)AC200
注意
※クリーンルームなどでご利用になるときは、集じん袋の代わりにHEPAフィルターを使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※国内使用限定商品

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする