キャンブロ
キャンブロの 物品棚/収納用品
キャンブロの プラスチック棚
キャンブロの プラスチック棚用オプション
カムシェルビング プレミアムシリーズ (ソリッド型・4段タイプ)固定基本ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39923757
品番
CPU187272S4
参考基準価格(税別)
¥156,700
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシステム”です。
色
スペックルグレー
間口(mm)
1820
奥行(mm)
460
高さ(mm)
1830
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
272
用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。
トラスコ品番
768-6030
質量(kg)
58.82
タイプ
単体型
有効間口(mm)
1750
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません