毛髪・塵埃除去機取るミング

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ2人用 注文コード39923949 品番HW-TRC-100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥248,000
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・ちりホコリ除去機です。回転ブラシでかき出し、しわや織目に入り込んだ異物も吸い取ります。デジタルコントローラで吸引力や吸引時間をワンタッチで調節できます。集じん袋を交換するだけで手を汚さず衛生的です。

用途作業場への入室前に衣服に付いた毛髪・塵埃を吸引で取り除きます。 トラスコ品番297-8857 材質本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ) 質量(kg)20 高さ(mm)455 タイプ2人用 奥行(mm)180 間口(mm)600 電源(V)AC100
注意
※クリーンルームなどでご利用になるときは、集じん袋の代わりにHEPAフィルターを使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※国内使用限定商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする