DD02-S1-3 使い捨て防塵マスクDD02-S1-3 重松製作所 39924423

使い捨て防塵マスクDD02-S1-3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード39924423 品番DD02-S1-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
形状カップ型 種別使い捨て防じん 規格DS1 質量(g)7.1以下(実測平均値) 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)22(40L/min通気時/実測平均値) 粒子捕集効率(%)92.2(実測平均値) 国家検定合格番号TM654 使用限度時間(h)10 吸気抵抗上昇値(Pa)131(実測平均値) 排気抵抗(Pa)20(40L/min通気時/実測平均値)

商品説明動画

使い捨て式防じんマスク「ラムダライン」 PR動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする