MFA-HR3619 扇風機 ACハイポジションリビング モノタロウ 39924493 MFA-HR3619 扇風機 ACハイポジションリビング モノタロウ 39924493 MFA-HR3619 扇風機 ACハイポジションリビング モノタロウ 39924493 MFA-HR3619 扇風機 ACハイポジションリビング モノタロウ 39924493 MFA-HR3619 扇風機 ACハイポジションリビング モノタロウ 39924493 MFA-HR3619 扇風機 ACハイポジションリビング モノタロウ 39924493

扇風機 ACハイポジションリビング

(6件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39924493 品番MFA-HR3619
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シーンに合わせて高さ調節「ハイポジション扇風機(800〜1075mm)」
やさしい風からパワフルな風まで調節ができる「風量4段階」
30分刻みで切時間を設定できる「最長7.5時間 切タイマー」

機能リモコン有、おやすみ風、リズム風 付属品リモコン、リモコンホルダー、リチウム電池(付属品CR2025:動作確認用) 質量(kg)約3.7 羽枚数5枚 モータータイプAC ハネ径(cm)30 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)32/36 首振角度(°)左右方向90 風量4段階 モード切替リズム風、おやすみ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×1080 風向(左右)中央から左に約15度、右に約15度、(上下)正面から上に約15度、下に約10度 タイマー切タイマー:0.5-7.5時間(30分単位) 高さ調整範囲(mm)800〜1080 リモコンあり 左右首振 上下角度調整 切タイマー リズム風 上下伸縮
取扱説明書:
注意
※運転停止直後はモーター軸が熱くなっているので、お手入れをしたり直接触ったりしないでください。
※破損した羽根は使わないでください。
※子供や不慣れなかただけで使用させたり、子供の手の届くところで使用しない、保管しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39924493
2020-07-13
用途:
室内環境

以前使っていたメカ式三段階風量調節の扇風機は最弱でも風が強すぎるので
微風運転ができる物が欲しかったのですがそういう製品はDCモーターを使っていて価格が高いのがネック。

モノタロウプライベートブランドのDC扇風機は比較的低価格ですが、
取説のpdfを見るとDCタイプは8時間で強制的に電源がOFFになってしまうようでそれでは困りますので
こちらのACタイプを買いました。一日中回しっ放しに出来ますし、DCタイプより1,000円ほど安いのもありがたい。

風量切り替えが4段階なので希望通りの微風が得られるか不安でしたがこの点は一応合格点が出せると思います。
欲を言えば更にもう一段階弱い風が有るといいのですが妥協できる範囲です。

ただ残念なのは、上下方向への角度調整範囲が狭い(上下各20度くらい?)事が不満ですね。
それと、風量やタイマーの調整が1ボタンの順送り式なのも不満です。
UPとDOWNの2ボタン有ったほうが使い心地が良いと思います。

対象商品:
39924493
2020-08-21
用途:
事務所用

背が高く、天井にも風が届きます。リモコンつきで便利です。

対象商品:
39924493
2020-07-30
用途:
背が高い
卸売・小売業

背が高くて使いやすいです。事務所内の空気の流れに活用。通常は中の風速で使用しています

2020-06-30
用途:
休憩室の換気対応

一定時間換気が必要となりましたので、換気中のエアコンの補助用として導入しました。静かです。

対象商品:
39924493
2019-09-06
用途:
現場作業場用

現場の作業場に使用中。しっかりしていて、音も静か。リモコンがいい感じで好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
39924493
2019-09-01
用途:
管理室のエアコンが故障したのでエアコンを交換するまでの暑さ対策
サンクレイドル高崎ガーデンコート管理組合 様 (その他業種)

風量調整が4段階できて値段も安く、直ぐに届いたので助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする