ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 多用途
nax、マルチ(10:1)、#10ハードナー(速乾形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1.6kg)
注文コード
39925367
品番
1008232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
naxマルチ(10:1)クリヤー各種用専用硬化剤(ハードナー)として使用します。
タイプ
速乾
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
混合比
塗料液:硬化剤=10:1(重量比)
危険物の性状
非水溶性
注意
※硬化剤は空気中の水分と反応しやすいため、完全密閉し湿気の少ないところで貯蔵使用してください。
※混合比を守って正しくお使いください。
※少なすぎるとつや引けやタイガソリン性などの塗膜性能が低下し、再塗装時のちぢみ原因となります。
※多すぎると初期乾燥あるいは硬化乾燥が悪くなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200