画像準備中

IP 水性マルチコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) オーカー 注文コード39925613 品番艶無し
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量152種類から選べます 他の種類を見る

水性1液特殊アクリル樹脂塗料。
多用途多目的塗料(幅広い基材に対応)
防カビ性、防藻性、防錆性。
驚異の密着性、優れた耐候性。

オーカー 使用場所屋内外兼用 特性耐候、防錆 用途耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。 主成分アクリル樹脂 主な用途木部、コンクリート、鉄部、トタン 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ つや艶無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする