インターナショナルペイント
インターナショナルペイントの 多用途
IP 水性マルチコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
色
グランブルー
注文コード
39925638
品番
艶無し
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
が
152
種類から選べます
他の種類を見る
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。
多用途多目的塗料(幅広い基材に対応)
防カビ性、防藻性、防錆性。
驚異の密着性、優れた耐候性。
色
グランブルー
使用場所
屋内外兼用
特性
耐候、防錆
用途
耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。
主成分
アクリル樹脂
主な用途
木部、コンクリート、鉄部、トタン
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
つや
艶無し