※8-M07-2-ZSE30A(F)-ISE30A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE/ISE30A - 2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(ISE30A-C6H)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39928123 品番ISE30A-C6H-B-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は209種類から選べます 他の種類を見る
配管形式(C6H) ワンタッチ管継手Φ6 mm 定格圧力範囲(MPa)(ISE30A) -0.1 〜 1 出力(B) PNP オープンコレクタ2出力 表示単位(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39929128
2019-06-23
用途:
圧力管理用
その他業種

装置の表示器無しの空圧センサの確認用に使用。空圧テスタ用に設備として使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする