3327-1050 デザイン半袖ポロシャツ 3327-1050 BLAKLADER 39931064

 

3327-1050 デザイン半袖ポロシャツ 3327-1050 BLAKLADER 39931064
3327-1050 デザイン半袖ポロシャツ 3327-1050 BLAKLADER 39931064
3327-1050 デザイン半袖ポロシャツ 3327-1050 BLAKLADER 39931064
3327-1050 デザイン半袖ポロシャツ 3327-1050 BLAKLADER 39931064
3327-1050 デザイン半袖ポロシャツ 3327-1050 BLAKLADER 39931064
3327-1050 デザイン半袖ポロシャツ 3327-1050 BLAKLADER 39931064

デザイン半袖ポロシャツ 3327-1050

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビーブルー/レッド
サイズXXL
内容量1着注文コード39931064品番3327-1050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

胸と背中にBLAKLADERブラックラダーブランドロゴが入ったデザインポロシャツ。
肩口にはBLAKLADER設立1959年のNO.59の刺繍が入ったBLAKLADERブランドのソウルが詰まったモデル。
首・肩は強化シームで補強してありハードな業務にも対応。
BLAKLADERブランドのトラウザーとコーディネートが可能です。

ネイビーブルー/レッド
サイズ
XXL
混率(%)
ポリエステル60/綿40
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
24.5
着丈(cm)
78
バスト(cm)
122
色番
8956
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする