BY00027 滑り止め玄関マット アイアンホース クリーンテックス・ジャパン 39935788

 

BY00027 滑り止め玄関マット アイアンホース クリーンテックス・ジャパン 39935788
BY00027 滑り止め玄関マット アイアンホース クリーンテックス・ジャパン 39935788
BY00027 滑り止め玄関マット アイアンホース クリーンテックス・ジャパン 39935788
BY00027 滑り止め玄関マット アイアンホース クリーンテックス・ジャパン 39935788

滑り止め玄関マット アイアンホース

(35件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚寸法(cm)90×180ブラック/スカーレット注文コード39935788品番BY00027
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。
業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。
会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。
お手入れは水洗い可能です。

用途滑り止め玄関マット厚さ(mm)約6ブラック/スカーレット材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム種別玄関マット長さ(mm)1800幅(mm)900規格防炎認定商品寸法(cm)90×180機能吸水、除塵、防炎、滑り止め、洗濯可材質(裏)ニトリルゴム設置場所屋内・屋外兼用滑り止め効果あり洗濯方法水洗い可能寸法(縦×横)(cm)90×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: マンション玄関外の泥よけマットとして
コルム目黒不動前管理組合その他業種

使用していたマンション入口マットが経年劣化でボロボロだったので探していました。安価で色も良く滑らないので良い買い物をしたと思います。

2025-11-06
用途: 入口に設置
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

裏側が滑り止めのゴムになっており、ズレる事も無く
特に雨の日には役立っております。また模様も高級感が有り
満足の買い物でした。

2025-08-01
用途: テナント入り口に設置
サービス業

丸まって配送されましたが、設置したらピタっと収まって
ズレることも無いです。
ドアにも邪魔ではなく、ちょうど良い厚さでした。
色合いも単色でなくシックな模様があり、高級感があります。

2025-10-30
用途: エントランスマット
建設業・工事業

エントランスマットとして、使用。滑り止めに関しては、少々ずれますがさほど気にならない程度です。色合いが落ち着いた赤でしたが、グレーのタイルの上に敷き、良い感じになりました。

対象商品 : 39935639
2025-06-20
用途: 店内の入り口
今勝飲食業

色味も写真で見たのと同じです。裏側は滑り止めのゴムになってて安心。サイズも丁度良く購入して良かったです。

2025-07-25
用途: 事務所入り口用マット
株式会社合通ロジ運輸・通信業

作りもしっかりしていて特に問題ありません。
使用開始当初なので耐久性はわかりません。

2024-12-13
用途: 倉庫から事務所の入り口のマットに使用
卸売・小売業

倉庫から事務所の入り口に敷いて使用しています。
薄手のマットなのでドアに引っかかることもなく、滑り止め付きでズレたりすることもありません。
汚れ防止の目的で購入しましたが、十分に役割りを果たしてくれています。
汚れたら洗濯もできるようですが、お値段的に買い換えてもいいかなと思っています。

2024-11-26
用途: 自宅玄関の滑り止めに使用してます
建設業・工事業

自宅玄関の階段が冬に凍結で滑り危険なため滑り止めで使用しました。ちょっと高いですが色や質感も良くよいと思います。滑り止めとしてはまだまだこれからの時期で様子を見たいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする