吸入口径(Φmm)150
吐出口径(mm)125
吸込口径(Φmm)150
出力(W)400
出力(kW)0.4
電源電圧(V)3相200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
最大風量(m3/min)(50/60Hz)16.0/18.0
最大静圧(kPa)0.71/10.3
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.71/10.3
質量(kg)16
タイプ標準型
モータータイプ全閉外扇型
消費電力(W)(50/60Hz)400
回転方向左
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×346×333
吐出口左吐出
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)1.8/2.3
構造(羽根車)シロッコファン
吐出口可変方向3方向