高圧ターボ型電動送風機

(2件のレビュー)
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.5/4.0注文コード39936978品番DH2SL上部垂直
参考基準価格(税別)¥46,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・個体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化・低騒音化を実現しています。

用途
焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、洗浄機、紡織機械、クリーニング機械、集塵機、吸塵用、バーナー、印刷機械、ダンボール機械、発泡攪拌、圧送・空気輸送
吸入口径(Φmm)90吐出口径(mm)55吸込口径(Φmm)90出力(W)125出力(kW)0.125電源電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60Hz兼用最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.5/4.0最大静圧(kPa)1.09/1.53最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.09/1.53質量(kg)10タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型消費電力(W)(50/60Hz)140/190回転方向本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×334×352吐出口左吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)1.8/2.1構造(羽根車)ターボファン吐出口可変方向4方向
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45494547
2020-03-10
用途: レーザー加工機の排気用
製造業

レーザー加工機の排煙用フィルターを自作し、この送風機で排気しています。
高圧だけあって多少目詰まりしても排気してくれます。
排気音が大きいため、周辺環境を考えるとサイレンサーが必須だと思います。
試行錯誤して大変苦労しましたが、18Lの灯油タンクが凄く優秀だとわかりました。
体感ですが、50dB以下に出来たと思います。
あとは空冷ファンの音を何とかしたいと思っています。
100Vでこのような製品があって良かったです。

5が参考にしています
対象商品 : 45494547
2019-08-07
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

商品は問題ないが納期が注文時翌々日だったのが注文後2週間後と連絡が来た、今回は急いでいなかったので良かったが正確にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする