吸入口径(Φmm)125
吐出口径(mm)75
吸込口径(Φmm)125
出力(W)750
出力(kW)0.75
電源電圧(V)3相200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.8/4.5(性能曲線上:11.0)
最大静圧(kPa)4.61/6.67
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.61/6.67
質量(kg)33.3
タイプ標準型
モータータイプ全閉外扇型
消費電力(W)(50/60Hz)750
回転方向右
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×631×331
吐出口右吐出
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.1/3.6
構造(羽根車)多段ターボファン
吐出口可変方向3方向