画像準備中

多段ターボ型電動送風機

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.8/4.5(性能曲線上:11.0) タイプ標準型 注文コード39937678 品番HB5P上部垂直
参考基準価格(税別)¥141,600 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は最大風量・タイプなど27種類から選べます 他の種類を見る

多段ターボ型電動送風機は、遠心型多段ファンを採用して、機体の外形寸法をできるだけ小さくした軽量コンパクト設計です。小風量・高風圧で、吸引や吸着、圧送など目的に使用できるシリーズです。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)

吸入口径(Φmm)125 吐出口径(mm)75 吸込口径(Φmm)125 出力(W)750 出力(kW)0.75 電源電圧(V)3相200 周波数(Hz)50/60Hz兼用 最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.8/4.5(性能曲線上:11.0) 最大静圧(kPa)4.61/6.67 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.61/6.67 質量(kg)33.3 タイプ標準型 モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3) 消費電力(W)(50/60Hz)750 回転方向 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×631×331 吐出口右吐出 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)3.1/3.6 構造(羽根車)多段ターボファン 吐出口可変方向3方向
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする