吸入口径(Φmm)175
吐出口径(mm)100
吸込口径(Φmm)175
出力(W)750
出力(kW)0.75
電源電圧(V)3相200
周波数(Hz)50
最大風量(m3/min)(50/60Hz)20.0/-
最大静圧(kPa)2.3/2.3
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.3/2.3
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
質量(kg)32.5
タイプ標準型
モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)
消費電力(W)(50/60Hz)750
回転方向左
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×355×570
吐出口左吐出
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.6/3.7
構造(羽根車)ターボファン
吐出口可変方向4方向