吸入口径(Φmm)125
吐出口径(mm)125
吸込口径(Φmm)125
出力(W)400
出力(kW)0.4
電源電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60Hz兼用
最大風量(m3/min)(50/60Hz)15.0/17.0
最大静圧(kPa)1.18/1.67
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.18/1.67
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
質量(kg)20.8
タイプ標準型
モータータイプ全閉外扇型
消費電力(W)(50/60Hz)400
回転方向左
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×382×384
吐出口左吐出
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)5.5/7.1
構造(羽根車)プレートファン
吐出口可変方向3方向