吸入口径(Φmm)175
吐出口径(mm)150
吸込口径(Φmm)175
出力(W)2200
出力(kW)2.2
電源電圧(V)3相200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
最大風量(m3/min)(50/60Hz)35.0/42.0
最大静圧(kPa)2.16/3.14
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.16/3.14
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風
質量(kg)52
タイプ耐熱型
モータータイプ全閉外扇型
消費電力(W)(50/60Hz)1500
回転方向左
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×480×617
吐出口左吐出
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)6.8/9.1
構造(羽根車)ターボファン
吸気温度(℃)250
吸気湿度(℃)250
吐出口可変方向4方向