吸入口径(Φmm)100
吐出口径(mm)75
吸込口径(Φmm)100
出力(W)125
出力(kW)0.125
電源電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60Hz兼用
最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.0/7.0
最大静圧(kPa)0.59/0.88
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.59/0.88
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
質量(kg)9.5
タイプ耐熱型
モータータイプ全閉外扇型
消費電力(W)(50/60Hz)130/180
回転方向右
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×361×302
吐出口右吐出
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)1.8/2.0
構造(羽根車)プレートファン
吸気温度(℃)250
吸気湿度(℃)250
吐出口可変方向4方向