風ドライ室内物干し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39940749 品番KDM-8514X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

風の通りを考え、乾きやすさを追求した室内物干しです。風が奥まで抜けやすく、高さ違いの2段構造で後ろの洗濯物にも風が当たる設計です。風でハンガーが片寄るのを防ぐ固定パーツが付いています。扇風機やサーキュレーターを併用することで、乾燥時間が短縮されます(※社内基準に基づく)。移動に便利なキャスター付きで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。工具不要で、簡単に組み立てができます。竿伸縮タイプなので、1台でたっぷり干せます。

仕様竿伸縮タイプ 材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、タオルハンガー:粉体塗装スチール、樹脂パーツ:ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g)5750 耐荷重(kg)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×260×450 干す量(目安)シャツ26、タオル12枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする