オープン工業
オープン工業の 店舗運営用品
オープン工業の キャッシャー/レジ・会計用品
オープン工業の 番号札
スチロール番号札 無地 (長方形)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
39941467
品番
BF-42-RD
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
スタイリッシュなオリジナルデザイン四角形登場。
色
無地 赤
用途
お店やホテル・旅館等で
材質
再生樹脂
穴径(Φmm)
6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×60×2.7
環境対応
GPNエコ商品ねっと掲載
アズワン品番
64-8422-35
グリーン購入法
適合