オープン工業
オープン工業の 店舗運営用品
オープン工業の キャッシャー/レジ・会計用品
オープン工業の 番号札
スチロール番号札(長方形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
39941564
品番
BF-54-RD
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
25番単位で購入できます。
色
赤
セット内容
1〜25
用途
お店やホテル・旅館等で
材質
再生樹脂
穴径(Φmm)
6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×60×2.7
環境対応
GPNエコ商品ねっと掲載
グリーン購入法
適合