BF-80-RD スチロール番号札 (長方形・網目柄) オープン工業 39941835 BF-80-RD スチロール番号札 (長方形・網目柄) オープン工業 39941835 BF-80-RD スチロール番号札 (長方形・網目柄) オープン工業 39941835 BF-80-RD スチロール番号札 (長方形・網目柄) オープン工業 39941835

スチロール番号札 (長方形・網目柄)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 39941835 品番 BF-80-RD
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高級感のある網目柄を施したデザイン。

セット内容1〜25 材質再生樹脂 穴径(Φmm)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7 環境対応GPNエコ商品ねっと掲載 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39941817
2022-10-04
用途:
クリニックの予約の順番確認
医療・福祉・介護関連業

形,大きさや番号の色合いなどは良いです.ただ,裏面は滑り止め加工がないため,重ねて仮置きしたり保存したりする時にツルツルすべるので,両面とも滑り止め加工があると使いやすいと思いました.

対象商品:
39941826
2021-09-21
用途:
施設使用の為のカギに付けるプレートとしてて。
フジイインファニット株式会社 様 (建設業・工事業)

ナンバーの刻印がされているにもかかわらず、安価で高見えする商品に大変満足しています。

対象商品:
39941817
2020-12-11
用途:
養蜂業 巣箱の区分
ヘアーサロン短長 様

作りがしっかりしていて、なおかつお洒落な感じで使い勝手がいいです。次回も購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする