メニューファイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズB5 注文コード39942018 品番MN-171-BK
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

クリップでケースを止めるタイプ。
表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています)。
落ち着いた雰囲気のレザー調。
ページの追加ができるクリップタイプ。
表紙とケースのセット商品。

サイズB5 寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:197×279(収納時)、397×279(見開き時)、中紙:182×257(B5サイズ) 付属品1シート(4ページ分) 適合品番追加ケース/MB-111(追加ケースは、1シート(4ページ分)追加できます。) 用紙サイズB5 ページ数4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62793377
2023-07-10
用途:
お店のメニュー表に
飲食業

ちょっと高級感ありすぎて逆にうちのお店には不向きか、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする