宇都宮製作
宇都宮製作の 品質管理・精密作業用手袋
宇都宮製作の スムス手袋 (ナイロン)
仁王ウレタンコート手袋 指先タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
39942264
品番
UC1820U-WPXS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
長繊維ウィリーナイロン糸を使用し、低発塵。さらに指先をウレタン樹脂でコーティング、すべり止め効果があります。
サイズ
XS
全長(cm)
18.6
コーティング
指先コート
材質
ナイロン・ポリウレタン
用途
電子機器・精密機器の組み立て作業に。
入数(双)
10
中指長(cm)
6.5
手の平幅(cm)
7.8
質量(g/双組)
14.5