仁王ウレタンコート手袋 指先タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード39942273 品番UC1820U-WPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

長繊維ウィリーナイロン糸を使用し、低発塵。さらに指先をウレタン樹脂でコーティング、すべり止め効果があります。

サイズS 全長(cm)19.1 コーティング指先コート 材質ナイロン・ポリウレタン 用途電子機器・精密機器の組み立て作業に。 入数(双)10 中指長(cm)6.5 手の平幅(cm)7.9 質量(g/双組)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする