メッシュハーネス 伸縮式ダブルランヤード MHF-790シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39942499 品番MHF-790-2NV-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,500

フックの掛け替え作業時の無ランヤード状態をなくす、ダブルランヤード仕様です。
移動中の周囲の構造物への引っ掛かり等を防ぐ伸縮式ランヤードです。
ランヤードを直付けしておりますので、すぐに使えます。軽量大口径フックです。
腿バックルは、装着性の良いワンタッチバックルです。
背中にメッシュが付いているので、上下・左右・前後の判別が簡単です。
さらにベルトの絡みを防ぐので、簡単に装着ができ、誤装着防止にもつながります。
墜落時の衝撃が体全体に広く分散され、被災者のダメージを軽減するフルハーネスです。

サイズM ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1200〜1300、(伸長時)1700 付属品専用ポーチ 仕様第一種ショックアブソーバ・フックハンガー付 トラスコ品番160-2792 材質肩・腿部ベルト:ポリエステル、腿バックル:アルミ、胸バックル:アルミ、胸ベルト:ナイロン ブルー 質量(g)1860 種類伸縮式 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け 反射板無し
注意
※装備品を含めて質量が最大100kgまでの方にご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする