52976 新元号「令和」 取消線付改元セット 木製 PLUS(プラス)[文具] 39943524 52976 新元号「令和」 取消線付改元セット 木製 PLUS(プラス)[文具] 39943524 52976 新元号「令和」 取消線付改元セット 木製 PLUS(プラス)[文具] 39943524 52976 新元号「令和」 取消線付改元セット 木製 PLUS(プラス)[文具] 39943524 52976 新元号「令和」 取消線付改元セット 木製 PLUS(プラス)[文具] 39943524 52976 新元号「令和」 取消線付改元セット 木製 PLUS(プラス)[文具] 39943524

新元号「令和」 取消線付改元セット 木製

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード39943524 品番52976
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新元号 改元スタンプ! 2019年5月1日より新元号の「令和」に変わりました。
平成と印刷されている、書類や確定申告などの各種申請書を簡単に訂正できるハンコです。
簡単に修正可能なスタンプで、今ある書類を無駄にせず活用いただけます。
[木製のゴム印タイプ]
スタンプ台と一緒にご利用頂くハンコです。(スタンプ台は別売です。)

用途旧元号を簡単に訂正できるスタンプ! サイズ タイプ取消線付新元号 規格木製ゴム印 印面サイズ(mm)10×10 文字サイズ(mm)4.85
注意
※商品画像の「平成」部分は、新元号の「令和」でお作り致します。
※新元号発表後(4月1日以降)、生産して順次出荷となります。
※木製ゴム印は、別途インクが必要なスタンプです。(スタンプ台は別売です。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39943533
2019-04-08
用途:
書類訂正
製造業

思ったより早く届きました。
訂正二重線もセットになっており使い勝手がいい商品だと思います。
二個セットではなく単品でも購入できればいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39943533
2019-05-21
用途:
伝票の訂正

手書きで訂正してもいいかと思いましたが、一部の従業員が訂正せず、平成のまま伝票を記入してしまうため購入しました。
数冊の伝票の訂正でしたが、見た目も綺麗になりますし購入して良かったです。

対象商品:
39943533
2019-05-09
用途:
領収書などの元号訂正用
大久保石油店 様

まとめて印刷してまだ在庫が多く残っている領収書の日付がが平成表記だったため、訂正用にと購入しました。
二本線、元号表記が上下二種類セットで、早速使いかけのものから修正しました。
一週間ほどの納期で4月末までに間に合ったのでありがたかったです。

2019-04-08
用途:
平成と印刷された領収書の訂正に

新元号発表後当日に発売されていたので即注文!今日届きました♪
文字の大きさも丁度良いし、大変満足しています♪

1人が参考にしています
対象商品:
39943533
2019-05-21
用途:
平成訂正時

訂正線が上下ありとても良かったけど、もう少し安くてもいいと思うけど何個も買うものじゃないからしかたないのかもしれないですね

対象商品:
39943524
2019-05-23
用途:
平成を修正
株式会社カワデン 様 (製造業)

問題はありません、上線と下線のセット販売で便利でした。

対象商品:
39943533
2019-05-16
用途:
事務作業
製造業

注文した翌日に届き助かりました。
使い勝手も良く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする