曜日別特売
01-05-0375 e-Stage ボアアップキット 143cc(カム付 TAKEGAWA(武川) 39945676

01-05-0375 e-Stage ボアアップキット 143cc(カム付 TAKEGAWA(武川) 39945676
01-05-0375 e-Stage ボアアップキット 143cc(カム付 TAKEGAWA(武川) 39945676

e-Stage ボアアップキット 143cc(カム付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39945676品番01-05-0375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,500

シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから143ccに変更出来るボアアップキットです。
FIコン2(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。
シリンダーはノーマルと同様のスチール製シリンダーを採用。
ブラック塗装。スポーツカムシャフト付属。
メーカー製コーンオーバルマフラーと同時装着することで、更に出力アップが可能になります。

ストローク(mm)57.9(ノーマル)ボア径(Φmm)56適合車種GROM(JC61-1000001~1299999)・GROM(JC61-1300001~)・MSX125(MLHJC6181D5000001~)・MSX125SF比率【圧縮】11.2:1
注意
※FIコン2の同時装着が必要になります。
※FIコン2はGROM(JC61-1000001~1299999)用、GROM(JC61-1300001~)・GROM(JC75-1000001~)・MSX125SF用、MSX125用の3種類があり、各車両専用部品になります。
※下記はノーマルスロットルボディー用です。
・GROM(JC61-1000001~1299999)用FIコン2 05-04-0016
・GROM(JC61-1300001~)・GROM(JC75-1000001~) ・MSX125SF用FIコン2 05-04-0034
・MSX125用FIコン2 05-04-0020
※排気量が125cc以上になる為、原付二種登録では一般公道を走行することは出来ません。
※クローズドコース専用になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする