E-Value
E-Valueの ベルト・ベルトサポーター
E-Valueの ウエストサポーター
E-Valueの サポートベルト
フィットサポートベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39947128
品番
EFS-CGRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
低反発ウレタンクッション&メッシュクッションで快適です。
しっかり腰に密着するベルトループです。
サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。
色
迷彩グレー
長さ(cm)
80
用途
腰の負担の軽減
材質
ポリエステル
有効ウエストサイズ(cm)
100まで