サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚本体(単体)
マルチプルラック天板付(移動式・コンテナ無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39953884
品番
MR-10ATLC
参考基準価格(税別)
¥133,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
新構造・横揺れに強いマルチプルラックに天板付が新登場。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
耐荷重(kg/段)
50
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1250×570×1145
段数
2
色
ホワイト
質量(kg)
53
高さ(mm)
1145
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
570
間口(mm)
1250
キャスター
100Φゴム車
棚段数
2
材質(天板)
ポリエステル天板
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
21
アズワン品番
64-5304-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
250
均等耐荷重(kg/段)
50
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500