耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39954593 品番534-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐カット性の高いATA(R)糸を使用しています。
ニオイや菌を抑制するサニタイズ(R)抗菌抑臭加工を施しています。
油、摩耗に強いニトリルゴムをダブルコーティングしています。
特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工を施しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。
長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創リスクから手首を保護します。

材質
【編手】ATA(R)糸(アラミド繊維・ガラス繊維)、スパンデックス(ナイロン・ポリウレタン)
【コーティング】ニトリルゴム
サイズM 全長(cm)25 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)18 イエロー/ブラック ゲージ数13 規格EN388 2016:4X32D 耐切創性X/D 機能耐切創、耐摩耗、抗菌抑臭、耐油防滑 入数(双)1 用途自動車工業関連、ガラス・アルミサッシの取扱、産業廃棄物処理 仕様【EN388:2016】4X32D、【耐切創レベル(EN388:2016)】XD、RoHS2.0対応、サニタイズ(R)抗菌抑臭加工、特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工 厚さ(mm)約2 質量(g)69 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)ATA(R)糸(アラミド繊維・ガラス繊維)、スパンデックス(ナイロン・ポリウレタン) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

東和の耐切創手袋!「ActiveGrip ATA?534」

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39954593 534-M 44662137 591S-M 耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 1双 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする