ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの オフィス用デスク
ナイキの 両袖机
両袖デスク SD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39957323
品番
SD111NA-AWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥118,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1525
奥行(mm)
760
高さ(mm)
740
質量(kg)
64
色
天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1525×760×740
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません