NER148XX-AWL 両袖デスク NER ナイキ 39957479 NER148XX-AWL 両袖デスク NER ナイキ 39957479

両袖デスク NER

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39957479 品番NER148XX-AWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥133,900
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)1400 奥行(mm)800 高さ(mm)700 セット内容ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚、ケーブルトレー1個、ラッチ付、インジケーターキー 質量(kg)83.5 天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×800×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする