※6-M25-2-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ITV009 - 薄形真空レギュレータ/単体(ITV0091)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
入力信号
(2) 電圧形DC0~5V
(2) 電圧形DC0~5V
(2) 電圧形DC0~5V
(3) 電圧形DC0~10V
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型2m
(L) ライトアングル型2m
(S) ストレート型 3m
ブラケット
(B) フラットブラケット
(-) ブラケットなし
(B) フラットブラケット
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39959106
品番
ITV0091-2UBL
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
入力信号
(2) 電圧形DC0~5V
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型2m
ブラケット
(B) フラットブラケット
電源電圧(V)
(1) DC12~15
ベース
(-) 単体用
内蔵ワンタッチ管継手種類
(U) インチサイズ (オレンジ) VAC(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32" ATM(3):Φ5/32"
CADデータダウンロード