衣類スチーマー George

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39960956 品番JPES700B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

フランス発のSteamOne
置き型衣類スチーマー最上位モデル

付属品専用ハンガー、取り外し可能ブラシ、ミトン、スチームボード、専用電源コード、専用アース線付き2芯アダプタ、単4電池2本 仕様●スチームプレート:ステンレス●使用できない生地:革、合成皮革、ビニール等●安全停止機能:スチームヘッドをホルダーにかけスタンバイ状態のまま、約3分経過後電源オフ●専用タンク容量:約1.2L●電源コード長(m):約2●組み立て:要(ドライバー等工具不要) 質量(kg)約7.7 電源(V)100、50/60Hz 消費電力(W)1400 保証期間ご購入日より1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27 × 180 × 17 立ち上がり時間約60秒 スチーム量(mL/min)約27、18、10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする