ハンディ―衣類スチーマー SIMON(サイモン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39960965 品番JPDTC120B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フランス発のSteamOne
ハンディー衣類スチーマーエントリーモデル

仕様●スチームプレート:ステンレス●スチーム持続時間:約6〜8分●使用できない生地:革、合成皮革、ビニール等●専用タンク容量:約120ml 電源(V)100、50/60Hz 消費電力(W)1400 電源コード(m)約2 製品質量(g)約720 保証期間ご購入日より1年間 立ち上がり時間約60秒 製品サイズ(mm)約W100 x H 288 x D 135 スチーム量(mL/min)約15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする