VENUSiS
VENUSiSの 美容家電
VENUSiSの ヘアケア
VENUSiSの ドライヤー
遠赤イオンドライヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39961008
品番
VDC-5100-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
潤感テクノロジーで、使うたびにしっとり艶やか。
遠赤外線・低温風・マイナスイオンの相乗効果により、
髪の潤いを守りしっとり艶やかに仕上げる「潤感テクノロジー」搭載。
色
グレー
電源(V)
AC100 50/60Hz 国内専用
本体質量(g)
約550(ノズル含む)
定格消費電力(W)
1200(HIGH/温風)
温風温度(℃)
約75(HIGH/温風・室温30のとき)
電源コード(m)
約1.8
本体サイズ(mm)
約176×77×212(ノズル装着時)
注意
※商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取の上保管してください。
※商品の外観・仕様などは、改良の為予告なく変更することがあります。
※商品写真は、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。
※本体サイズに電源コードは含みません。
※本体サイズはW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。
※温風温度は、室温30℃時の目安です。周囲温度等の条件により、多少変わる場合があります。