三菱マテリアル
ミラクル40ミディアムドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
同径
3
同径
刃径(Φmm)
10.5
10.5
10.5
10.2
2.5
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.5
3.6
3.7
3.8
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.9
7
7.5
7.9
8
8.5
8.7
9
9.2
9.5
11.5
12.5
12.8
13
14.2
15
19
全長(mm)
112
60
63
68
72
74
81
83
87
90
96
98
102
112
118
135
137
151
153
179
刃長(mm)
66
66
66
21
24
27
29
32
34
36
41
43
45
48
53
55
58
71
76
78
89
91
114
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39962898
品番
YC-SSM 10.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。
用途
軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼
材質
超微粒子
全長(mm)
112
刃長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
同径
先端角(°)
135
刃径(Φmm)
10.5
ねじれ角(°)
(右ネジレ)30