YC-SSM 14.2 ミラクル40ミディアムドリル 三菱マテリアル 39962950

ミラクル40ミディアムドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)同径
刃径(Φmm)14.2
14.2
2.5
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.5
3.6
3.7
3.8
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.9
7
7.5
7.9
8
8.5
8.7
9
9.2
9.5
10.2
10.5
11.5
12.5
12.8
13
15
19
全長(mm)151
刃長(mm)89
89
21
24
27
29
32
34
36
41
43
45
48
53
55
58
66
71
76
78
91
114
内容量1本注文コード39962950品番YC-SSM 14.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。

用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子全長(mm)151刃長(mm)89シャンク径(Φmm)同径先端角(°)135刃径(Φmm)14.2ねじれ角(°)(右ネジレ)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする