※メイン画像
ナイキ
ナイキの 収納家具
ナイキの 収納ボックス
ナイキの スタッキングボックス
収納ボックスRFP用 オプション RFP
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39964558
品番
RFP-52
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3
フレーム
スチール塗装仕上
耐荷重
5kg
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×220×618
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。