ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの オフィス用チェア(OAチェア)
ナイキの メッシュチェア
事務用チェアー YE51
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ダークブルー
注文コード
39964655
品番
YE511FAHB-DBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥159,500
この商品は
肘掛・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークブルー
全高(mm)
950〜1030
本体質量(kg)
20.4
材質
背:メッシュ張り、座:布張りモールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚Φ60ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品
幅(mm)
680
質量(kg)
20.4
高さ(mm)
950〜1030
奥行(mm)
600
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません