ITV1030-232L3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-232L3) SMC 39965722

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-232L3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39965722品番ITV1030-232L3
参考基準価格(税別)¥35,530販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする