WKRL0990MT-SVH 会議用テーブル WKRL ナイキ 39967279 WKRL0990MT-SVH 会議用テーブル WKRL ナイキ 39967279

会議用テーブル WKRL

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39967279 品番WKRL0990MT-SVH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,900
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)900 高さ(mm)700 奥行(mm)900 仕様ノックダウン式 材質天板:メラミン化粧板張り、脚部(丸パイプ):Φ42.7mmスチールパイプ塗装仕上 質量(kg)20.5 天板:ホワイト/脚:シルバー 天板厚さ(mm)30 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×900×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする