ITV1030-601S ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-601S) SMC 39968145

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-601S)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39968145品番ITV1030-601S
参考基準価格(税別)¥63,360販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
入力信号(60) 10bitデジタル入力ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3mねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし接続口径(1) 1/8電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(3) 0.5モニター出力(-) なし圧力表示(-) Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする