曜日別特売
ITV1031-212S5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1031) SMC 39968967

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1031)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(2) 1/4入力信号(2) 電圧形DC0~5Vねじの種類(-) Rc注文コード39968967品番ITV1031-212S5
参考基準価格(税別)¥35,530販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
入力信号(2) 電圧形DC0~5Vケーブルコネクタ(S) ストレート型 3mねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし接続口径(2) 1/4電源電圧(V)(1) DC12~15圧力レンジ(MPa)(3) 0.5モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力表示(5) kPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする