※メイン画像
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
会議用チェアー E334
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
39971716
品番
E334-BL
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
487×546×855
本体質量(kg)
6.8
材質
【座カバー】PP樹脂成型品
質量(kg)
6.8
フレーム
Φ22.2mmスチール塗装仕上(シルバー色)
張地
(座)布張り(背)メッシュ張り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
487×546×855
スタッキング
【床積】最大4脚
脚の種類
4本脚タイプ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません