※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 両開き書庫
奥深両開き書庫 K337
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39974044
品番
K337N-AW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
色
ウォームホワイト
棚板耐荷重(kg)
等分布40
付属品
棚板1枚
質量(kg)
33
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×515×880
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×515×880
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません