曜日別特売
ITV1050-40F1CS3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40F1CS3) SMC 39975705

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40F1CS3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39975705品番ITV1050-40F1CS3
参考基準価格(税別)¥36,470販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
入力信号(40) 4点プリセット入力ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3mねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット接続口径(1) 1/8電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(5) 0.9モニター出力(-) なし圧力表示(3) bar
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする