SMC
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
仕様
油排出口:ドレンコック・バーブ継手付
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ナイロンケース
表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81955426
AL30-02B-36W-D
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください